STEEL LINE CMS SRL - SFZ32446 SSR42I ATTACCO A SOFFITTO REGOLABILE - 32446

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - sonstige
Geeignet für Deckenmontage - ja
Geeignet für Konsolenbefestigung - nein
Ausführung - Schraubkopfplatte
Winkel - 0...90 °
Packung
1 ST
EAN
8015892324464
Artikelnummer
SFZ32446
Herstellernummer
32446
Hersteller
SFZ
Geeignet für:
sonstige
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
0...90 °
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)


