STEEL LINE CMS SRL - SFZ32442 SSR20I ATTACCO A SOFFITTO REGOLABILE - 32442

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - sonstige
Ausführung - Schraubkopfplatte
Winkel - 0...90 °
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geeignet für Deckenmontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8015892324426
Artikelnummer
SFZ32442
Herstellernummer
32442
Hersteller
SFZ
Geeignet für:
sonstige
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
0...90 °
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)


