STEEL LINE CMS SRL - SFZ32433 SSD42E ATTACCO A SOFFITTO DOPPIO - 32433

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil doppelseitig
Ausführung - Schraubkopfplatte
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Deckenmontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8029210917702
Artikelnummer
SFZ32433
Herstellernummer
32433
Hersteller
SFZ
Geeignet für:
U-Profil doppelseitig
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein


