STEEL LINE CMS SRL - SFZ32391 PT157Z DER.PIANA T 150X75 - 32391

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück horizontal
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Innenradius - 125 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8029210836171
Artikelnummer
SFZ32391
Herstellernummer
32391
Hersteller
SFZ
Bauform:
T-Stück horizontal
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
150 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Innenradius:
125 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Für Verbindung mit Schrauben:
ja
Für schraubenlose Verbindung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Einsatztemperatur:
-20...60 °C


