Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32383 SSL42S SUPPORTO SOSTEGNO AD L - 32383

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ32383 SSL42S SUPPORTO SOSTEGNO AD L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 90 mm

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 150 mm

  • Materialstärke - 2 mm

  • Profilform - L-Profil

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892323832

Artikelnummer

SFZ32383

Herstellernummer

32383

Hersteller

SFZ

Länge:

90 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

150 mm

Materialstärke:

2 mm

Profilform:

L-Profil

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

ohne

Lochbreite:

7 mm

Mit Zahnung:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

sonstige

STEEL LINE CMS: SSL42S SUPPORTO SOSTEGNO AD L, Profilo / Profilato