STEEL LINE CMS SRL - SFZ32371 SSE300S SUPPORTO A SELLA CANALE B300 - 32371

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Rinnenbefestigung - schraubbar
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
14 ST
EAN
8015892323719
Artikelnummer
SFZ32371
Herstellernummer
32371
Hersteller
SFZ
Ausführung:
Abhängebügel (C-Bügel)
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Articolo della SERIE UNICA costituito da supporto a sella, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.


