Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32364 SSE100VG SUPPORTO A SELLA CANALE B100 - 32364

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ32364 SSE100VG SUPPORTO A SELLA CANALE B100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

  • Farbe - grau

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

  • RAL-Nummer - 7032

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892323641

Artikelnummer

SFZ32364

Herstellernummer

32364

Hersteller

SFZ

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

grau

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

RAL-Nummer:

7032

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Articolo della SERIE UNICA costituito da supporto a sella, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard grigia RAL 7032, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.