STEEL LINE CMS SRL - SFZ32359 SSE075S SUPPORTO A SELLA CANALE B075 - 32359

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Rinnenbefestigung - schraubbar
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
36 ST
EAN
8015892323597
Artikelnummer
SFZ32359
Herstellernummer
32359
Hersteller
SFZ
Ausführung:
Abhängebügel (C-Bügel)
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Articolo della SERIE UNICA costituito da supporto a sella, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.


