Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32357 SSD42VG ATTACCO A SOFFITTO DOPPIO - 32357

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil doppelseitig

  • Ausführung - Schraubkopfplatte

  • Winkel - 90...90 °

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892323573

Artikelnummer

SFZ32357

Herstellernummer

32357

Hersteller

SFZ

Geeignet für:

U-Profil doppelseitig

Ausführung:

Schraubkopfplatte

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Konsolenbefestigung:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7032

Articolo della SERIE UNICA costituito da attacco a soffitto doppio, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard grigia RAL 7032,disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.