STEEL LINE CMS SRL - SFZ32356 SSD42VA ATTACCO A SOFFITTO DOPPIO - 32356

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil doppelseitig
Geeignet für Deckenmontage - ja
Geeignet für Konsolenbefestigung - nein
Ausführung - Schraubkopfplatte
Winkel - 90...90 °
Packung
1 ST
EAN
8015892323566
Artikelnummer
SFZ32356
Herstellernummer
32356
Hersteller
SFZ
Geeignet für:
U-Profil doppelseitig
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
5012


