STEEL LINE CMS SRL - SFZ32355 SSD42I ATTACCO A SOFFITTO DOPPIO - 32355

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil doppelseitig
Geeignet für Deckenmontage - ja
Geeignet für Konsolenbefestigung - nein
Ausführung - Schraubkopfplatte
Winkel - 90...90 °
Packung
1 ST
EAN
8015892323559
Artikelnummer
SFZ32355
Herstellernummer
32355
Hersteller
SFZ
Geeignet für:
U-Profil doppelseitig
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)


