Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32353 SSC600VA SUPPORTO A CULLA CANALE B600 - 32353

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ32353 SSC600VA SUPPORTO A CULLA CANALE B600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

  • Farbe - blau

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

  • RAL-Nummer - 5012

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892323535

Artikelnummer

SFZ32353

Herstellernummer

32353

Hersteller

SFZ

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

RAL-Nummer:

5012

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Articolo della SERIE UNICA costituito da supporto a culla, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibilialtri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.