Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32352 SSC600S SUPPORTO A CULLA CANALE B600 - 32352

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ32352 SSC600S SUPPORTO A CULLA CANALE B600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

  • Einsatztemperatur - -20...60 °C

Packung

  • 16 ST

EAN

8015892323528

Artikelnummer

SFZ32352

Herstellernummer

32352

Hersteller

SFZ

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Articolo della SERIE UNICA costituito da supporto a culla, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.