STEEL LINE CMS SRL - SFZ32348 SSC400VG SUPPORTO A CULLA CANALE B400 - 32348

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Farbe - grau
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
RAL-Nummer - 7032
Packung
1 ST
EAN
8015892323481
Artikelnummer
SFZ32348
Herstellernummer
32348
Hersteller
SFZ
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
grau
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
RAL-Nummer:
7032
Einsatztemperatur:
-20...60 °C
Articolo della SERIE UNICA costituito da supporto a culla, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard grigia RAL 7032, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.


