STEEL LINE CMS SRL - SFZ32346 SSC400S SUPPORTO A CULLA CANALE B400 - 32346

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 420 mm
Profilbreite - 30 mm
Profilhöhe - 145 mm
Ausführung - U-Profil
Werkstoff - Stahl
Packung
16 ST
EAN
8015892323467
Artikelnummer
SFZ32346
Herstellernummer
32346
Hersteller
SFZ
Länge:
420 mm
Profilbreite:
30 mm
Profilhöhe:
145 mm
Ausführung:
U-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Articolo della SERIE UNICA costituito da supporto a culla, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.


