STEEL LINE CMS SRL - SFZ32343 SSC300S SUPPORTO A CULLA CANALE B300 - 32343

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 300 mm
Ausführung - U-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
16 ST
EAN
8015892323436
Artikelnummer
SFZ32343
Herstellernummer
32343
Hersteller
SFZ
Länge:
300 mm
Ausführung:
U-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
STEEL LINE CMS: SSC300S SUPPORTO A CULLA CANALE B300, Profilato di sospensione per sistema portacavi


