STEEL LINE CMS SRL - SFZ32340 SSC200S SUPPORTO A CULLA CANALE B200 - 32340

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 200 mm
Ausführung - U-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
16 ST
EAN
8015892323405
Artikelnummer
SFZ32340
Herstellernummer
32340
Hersteller
SFZ
Länge:
200 mm
Ausführung:
U-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
STEEL LINE CMS: SSC200S SUPPORTO A CULLA CANALE B200, Profilato di sospensione per sistema portacavi


