Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32337 SSC150S SUPPORTO A CULLA CANALE B150 - 32337

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ32337 SSC150S SUPPORTO A CULLA CANALE B150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 150 mm

  • Ausführung - U-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 16 ST

EAN

8015892323375

Artikelnummer

SFZ32337

Herstellernummer

32337

Hersteller

SFZ

Länge:

150 mm

Ausführung:

U-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

STEEL LINE CMS: SSC150S SUPPORTO A CULLA CANALE B150, Profilato di sospensione per sistema portacavi