STEEL LINE CMS SRL - SFZ32178 SDXS9151VA SGHEMBA DX SALITA 150X100 - 32178

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Winkel - 90°
Mit Oberteil - ja
Innenradius - 125 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Packung
2 ST
EAN
8015892321784
Artikelnummer
SFZ32178
Herstellernummer
32178
Hersteller
SFZ
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Winkel:
90°
Mit Oberteil:
ja
Innenradius:
125 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
150 mm
Materialstärke:
1 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
5012


