STEEL LINE CMS SRL - SFZ32164 SDXS9077I SGHEMBA DX SALITA 075X75 - 32164

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Winkel - 90°
Mit Oberteil - ja
Innenradius - 125 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Packung
2 ST
EAN
8015892321647
Artikelnummer
SFZ32164
Herstellernummer
32164
Hersteller
SFZ
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Winkel:
90°
Mit Oberteil:
ja
Innenradius:
125 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
75 mm
Materialstärke:
0.8 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoff:
Stahl


