STEEL LINE CMS SRL - SFZ32156 SDXD9501I SGHEMBA DX DISCESA 500X100 - 32156

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - 90°
Mit Oberteil - ja
Innenradius - 125 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
8015892321562
Artikelnummer
SFZ32156
Herstellernummer
32156
Hersteller
SFZ
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
90°
Mit Oberteil:
ja
Innenradius:
125 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
500 mm
Materialstärke:
1.2 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoff:
Stahl


