Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32150 SDXD9401VA SGHEMBA DX DISCESA 400X100 - 32150

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ32150 SDXD9401VA SGHEMBA DX DISCESA 400X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm

  • Bauform - Bogen starr

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210818054

Artikelnummer

SFZ32150

Herstellernummer

32150

Hersteller

SFZ

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

400 mm

Bauform:

Bogen starr

Werkstoff:

Stahl

Mit Oberteil:

ja

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Innenradius:

125 mm

Farbe:

blau

Bogenausführung:

glatter Bogen

Seitenlochung:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

RAL-Nummer:

5012

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da deviazione sghemba 90° dx vs. basso, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.