STEEL LINE CMS SRL - SFZ32144 SDXD9307I SGHEMBA DX DISCESA 300X75 - 32144

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - 90°
Innenradius - 125 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
8015892321449
Artikelnummer
SFZ32144
Herstellernummer
32144
Hersteller
SFZ
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
90°
Innenradius:
125 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
300 mm
Materialstärke:
1.2 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoff:
Stahl


