Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32137 SDXD9207S SGHEMBA DX DISCESA 200X75 - 32137

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ32137 SDXD9207S SGHEMBA DX DISCESA 200X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Innenradius - 125 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210907925

Artikelnummer

SFZ32137

Herstellernummer

32137

Hersteller

SFZ

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Innenradius:

125 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

200 mm

Materialstärke:

1 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

STEEL LINE CMS: SDXD9207S SGHEMBA DX DISCESA 200X75, Curva per canale / passerella portacavi