Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32101 SCD-S SUPPORTO CASSETTA DERIVAZIONE - 32101

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ32101 SCD-S SUPPORTO CASSETTA DERIVAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Plattenbreite - 129 mm

  • Plattenhöhe - 100 mm

  • Ausführung - horizontal/vertikal

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 10 ST

EAN

8029210907611

Artikelnummer

SFZ32101

Herstellernummer

32101

Hersteller

SFZ

Plattenbreite:

129 mm

Plattenhöhe:

100 mm

Ausführung:

horizontal/vertikal

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da supporto per scatola di derivazione, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.