Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32082 S9507S DEV.SALITA 90 500X75 - 32082

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ32082 S9507S DEV.SALITA 90 500X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 90°

  • Innenradius - 125 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892320824

Artikelnummer

SFZ32082

Herstellernummer

32082

Hersteller

SFZ

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

90°

Innenradius:

125 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

500 mm

Materialstärke:

1.2 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

STEEL LINE CMS: S9507S DEV.SALITA 90 500X75, Curva per canale / passerella portacavi