Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32074 S9407S DEV.SALITA 90 400X75

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ32074 S9407S DEV.SALITA 90 400X75

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • RichtungsĂ€nderung - vertikal steigend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Kabelrinnenbreite - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210817392

Artikelnummer

SFZ32074

Herstellernummer

32074

Hersteller

SFZ

RichtungsÀnderung:

vertikal steigend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Kabelrinnenbreite:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

OberflÀchenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

125 mm

Seitenlochung:

nein

MaterialstÀrke:

1.2 mm

Montagelochung im Boden:

nein

STEEL LINE CMS: S9407S DEV.SALITA 90 400X75, Curva per canale / passerella portacavi