Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32058 S9207S DEV.SALITA 90 200X75

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ32058 S9207S DEV.SALITA 90 200X75

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • RichtungsĂ€nderung - vertikal steigend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 6 ST

EAN

8029210817231

Artikelnummer

SFZ32058

Herstellernummer

32058

Hersteller

SFZ

RichtungsÀnderung:

vertikal steigend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Kabelrinnenbreite:

200 mm

Werkstoff:

Stahl

OberflÀchenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

125 mm

Seitenlochung:

nein

MaterialstÀrke:

1 mm

Montagelochung im Boden:

nein

STEEL LINE CMS: S9207S DEV.SALITA 90 200X75, Curva per canale / passerella portacavi