STEEL LINE CMS SRL - SFZ32032 SE7308Z SEPARATORE CANALE H075 - 32032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trennwandhöhe - 75 mm
Befestigungsart - schraubbar
Ausführung - sonstige
Länge - 3000 mm
Befestigungslochung - ja
Packung
30 M
EAN
8029210816975
Artikelnummer
SFZ32032
Herstellernummer
32032
Hersteller
SFZ
Trennwandhöhe:
75 mm
Befestigungsart:
schraubbar
Ausführung:
sonstige
Länge:
3000 mm
Befestigungslochung:
ja
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Einsatztemperatur:
-20...60 °C


