Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ32027 S4507S DEV.SALITA 45 500X75

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ32027 S4507S DEV.SALITA 45 500X75

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • RichtungsĂ€nderung - vertikal steigend

  • Winkel - 45°

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Kabelrinnenbreite - 500 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210816920

Artikelnummer

SFZ32027

Herstellernummer

32027

Hersteller

SFZ

RichtungsÀnderung:

vertikal steigend

Winkel:

45°

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Kabelrinnenbreite:

500 mm

Werkstoff:

Stahl

OberflÀchenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

125 mm

Seitenlochung:

nein

MaterialstÀrke:

1.2 mm

Montagelochung im Boden:

nein

STEEL LINE CMS: S4507S DEV.SALITA 45 500X75, Curva per canale / passerella portacavi