STEEL LINE CMS SRL - SFZ32017 S4401VG DEV.SALITA 45 400X100 - 32017

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Winkel - 45°
Mit Oberteil - nein
Innenradius - 125 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Packung
6 ST
EAN
8015892320176
Artikelnummer
SFZ32017
Herstellernummer
32017
Hersteller
SFZ
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Winkel:
45°
Mit Oberteil:
nein
Innenradius:
125 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
400 mm
Materialstärke:
1.2 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032


