STEEL LINE CMS SRL - SFZ31986 S4107I DEV.SALITA 45 100X75 - 31986

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Winkel - 45°
Innenradius - 125 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm
Packung
12 ST
EAN
8015892319866
Artikelnummer
SFZ31986
Herstellernummer
31986
Hersteller
SFZ
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Winkel:
45°
Innenradius:
125 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
100 mm
Materialstärke:
0.8 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoff:
Stahl


