Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31928 RS3017VA RACC RID SX 300-100 H075 - 31928

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31928 RS3017VA RACC RID SX 300-100 H075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 4 ST

EAN

8015892319286

Artikelnummer

SFZ31928

Herstellernummer

31928

Hersteller

SFZ

Breite (großes Maß):

300 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

blau

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

RAL-Nummer:

5012

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da riduzione sinistra, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.