Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31919 RS2157S RACC RID SX 200-150 H075 - 31919

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31919 RS2157S RACC RID SX 200-150 H075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Breite (großes Maß) - 200 mm

  • Breite (kleines Maß) - 150 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 6 ST

EAN

8029210815961

Artikelnummer

SFZ31919

Herstellernummer

31919

Hersteller

SFZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Breite (großes Maß):

200 mm

Breite (kleines Maß):

150 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

STEEL LINE CMS: RS2157S RACC RID SX 200-150 H075, Riduzione per canale / passerella portacavi