STEEL LINE CMS SRL - SFZ31903 RS1517S RACC RID SX 150-100 H075 - 31903

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Breite (großes Maß) - 150 mm
Breite (kleines Maß) - 100 mm
Bauform - Reduzierung auf links
Werkstoff - Stahl
Packung
6 ST
EAN
8015892319033
Artikelnummer
SFZ31903
Herstellernummer
31903
Hersteller
SFZ
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Breite (großes Maß):
150 mm
Breite (kleines Maß):
100 mm
Bauform:
Reduzierung auf links
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
STEEL LINE CMS: RS1517S RACC RID SX 150-100 H075, Riduzione per canale / passerella portacavi


