Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31898 RS1511I RACC RID SX 150-100 H100 - 31898

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31898 RS1511I RACC RID SX 150-100 H100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 150 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 6 ST

EAN

8029210815756

Artikelnummer

SFZ31898

Herstellernummer

31898

Hersteller

SFZ

Breite (großes Maß):

150 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da riduzione sinistra, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.