Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31862 RL201I DER.LATER. T 200X100 - 31862

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31862 RL201I DER.LATER. T 200X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 200 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Innenradius - 125 mm

  • Für Verbindung mit Schrauben - ja

Packung

  • 6 ST

EAN

8015892318623

Artikelnummer

SFZ31862

Herstellernummer

31862

Hersteller

SFZ

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

200 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

125 mm

Für Verbindung mit Schrauben:

ja

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Für schraubenlose Verbindung:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da derivazione laterale T, raggio R=125mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.