STEEL LINE CMS SRL - SFZ31861 RL157VG DER.LATER. T 150X75 - 31861

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 150 mm
Innenradius - 125 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Packung
6 ST
EAN
8015892318616
Artikelnummer
SFZ31861
Herstellernummer
31861
Hersteller
SFZ
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
150 mm
Innenradius:
125 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032


