STEEL LINE CMS SRL - SFZ31858 RL157I DER.LATER. T 150X75 - 31858

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 150 mm
Innenradius - 125 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
6 ST
EAN
8015892318586
Artikelnummer
SFZ31858
Herstellernummer
31858
Hersteller
SFZ
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
150 mm
Innenradius:
125 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
LINEA CC/CF La linea CC/CF è certificata secondo la Norma EN 50085-2-1 “Sistemi di canali e condotti per installazioni elettriche per montaggio a parete e soffitto” e secondo la Norma EN 61537 “Sistemi di passerelle portacavi a fondo continuo e a traversini” Lunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm e ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Zinco Alluminio (ZA) Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanica Coperchi autobloccanti: Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mm Continuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchi Massima sicurezza attestata dal marchio IMQ


