STEEL LINE CMS SRL - SFZ31857 RL151VG DER.LATER. T 150X100 - 31857

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 150 mm
Innenradius - 125 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt und beschichtet
Packung
6 ST
EAN
8015892318579
Artikelnummer
SFZ31857
Herstellernummer
31857
Hersteller
SFZ
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
150 mm
Innenradius:
125 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt und beschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032


