STEEL LINE CMS SRL - SFZ31856 RL151VA DER.LATER. T 150X100 - 31856

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 150 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Innenradius - 125 mm
Farbe - blau
Packung
6 ST
EAN
8015892318562
Artikelnummer
SFZ31856
Herstellernummer
31856
Hersteller
SFZ
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
150 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
125 mm
Farbe:
blau
Für Verbindung mit Schrauben:
ja
Werkstoff:
Stahl
Für schraubenlose Verbindung:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
RAL-Nummer:
5012
Einsatztemperatur:
-20...60 °C


