STEEL LINE CMS SRL - SFZ31852 RL107VA DER.LATER. T 100X75 - 31852

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 100 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Innenradius - 125 mm
Farbe - blau
Packung
6 ST
EAN
8015892318524
Artikelnummer
SFZ31852
Herstellernummer
31852
Hersteller
SFZ
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
125 mm
Farbe:
blau
Für Verbindung mit Schrauben:
ja
Werkstoff:
Stahl
Für schraubenlose Verbindung:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
RAL-Nummer:
5012
Einsatztemperatur:
-20...60 °C


