STEEL LINE CMS SRL - SFZ31846 RL101I DER.LATER. T 100X100 - 31846

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 100 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Innenradius - 125 mm
Für Verbindung mit Schrauben - ja
Packung
6 ST
EAN
8015892318463
Artikelnummer
SFZ31846
Herstellernummer
31846
Hersteller
SFZ
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
125 mm
Für Verbindung mit Schrauben:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Für schraubenlose Verbindung:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Einsatztemperatur:
-20...60 °C


