Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31845 RL077VG DER.LATER. T 075X75 - 31845

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31845 RL077VG DER.LATER. T 075X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Innenradius - 125 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 12 ST

EAN

8015892318456

Artikelnummer

SFZ31845

Herstellernummer

31845

Hersteller

SFZ

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

125 mm

Farbe:

grau

Für Verbindung mit Schrauben:

ja

Werkstoff:

Stahl

Für schraubenlose Verbindung:

ja

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

RAL-Nummer:

7032

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da derivazione laterale T, raggio R=125mm, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard grigia RAL 7032, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.