Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31843 RL077S DER.LATER. T 075X75 - 31843

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31843 RL077S DER.LATER. T 075X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 75 mm

  • Innenradius - 125 mm

  • NATO-Lochbild - nein

  • Für Verbindung mit Schrauben - ja

Packung

  • 12 ST

EAN

8015892318432

Artikelnummer

SFZ31843

Herstellernummer

31843

Hersteller

SFZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

75 mm

Innenradius:

125 mm

NATO-Lochbild:

nein

Für Verbindung mit Schrauben:

ja

Für schraubenlose Verbindung:

ja

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da derivazione laterale T, raggio R=125mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.