STEEL LINE CMS SRL - SFZ31837 RDC4017VG RIDUTT. ALT. H100-075 B400 - 31837

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 400 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Breite (kleines Maß) - 400 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
6 ST
EAN
8029210815145
Artikelnummer
SFZ31837
Herstellernummer
31837
Hersteller
SFZ
Breite (großes Maß):
400 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Breite (kleines Maß):
400 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
RAL-Nummer:
7032
Einsatztemperatur:
-20...60 °C


