Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31668 PT201VG DER.PIANA T 200X100 - 31668

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31668 PT201VG DER.PIANA T 200X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Innenradius - 125 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 6 ST

EAN

8029210813455

Artikelnummer

SFZ31668

Herstellernummer

31668

Hersteller

SFZ

Bauform:

T-Stück horizontal

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

200 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Innenradius:

125 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Für Verbindung mit Schrauben:

ja

Für schraubenlose Verbindung:

ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

grau

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

RAL-Nummer:

7032

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito da derivazione piana T, raggio R=125mm, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard grigia RAL 7032, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.