Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31654 PT107S DER.PIANA T 100X75

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31654 PT107S DER.PIANA T 100X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Innenradius - 125 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 6 ST

EAN

8029210903316

Artikelnummer

SFZ31654

Herstellernummer

31654

Hersteller

SFZ

Bauform:

T-Stück horizontal

Kabelrinnenbreite:

100 mm

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Innenradius:

125 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

STEEL LINE CMS: PT107S DER.PIANA T 100X75, Derivazione a T per canale / passerella portacavi