STEEL LINE CMS SRL - SFZ31613 PC307VA DER.PIANA CROCE 300X75 - 31613

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm
Innenradius - 125 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Packung
2 ST
EAN
8029210812960
Artikelnummer
SFZ31613
Herstellernummer
31613
Hersteller
SFZ
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
300 mm
Innenradius:
125 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
5012


