STEEL LINE CMS SRL - SFZ31604 PC207S DER.PIANA CROCE 200X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Kabelrinnenbreite - 200 mm
Innenradius - 125 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
4 ST
EAN
8029210812878
Artikelnummer
SFZ31604
Herstellernummer
31604
Hersteller
SFZ
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Kabelrinnenbreite:
200 mm
Innenradius:
125 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
STEEL LINE CMS: PC207S DER.PIANA CROCE 200X75, Derivazione a X per canale / passerella portacavi


